エスコ
エスコの 圧力・流量測定
エスコの 圧力計
エスコの 汎用圧力計
50mm 圧力計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03577226
品番
EA729BA-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
¥
2,600
バスケットに入れる
ブルドン管方式。
外径(Φmm)
50
ケース形状
A枠(立型つば無し)
エスコ品番
EA729BA-20
接続口径
G(PF)1/4”
種類
汎用圧力計
使用温度範囲(℃)
10〜50
接続ねじ
G1/4
材質(ケース)
合金製
使用流体
水、空気、油など
精度等級
2.5等級
材質(接液部)
アルミブラス
圧力レンジ(MPa)
0〜2
注意
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。※ ブルドン管とは断面が楕円形の管を円形状に曲げて一端を固定し、他端をとじたものです。保安用や工程管理用などに広く用いられています。