100mm 圧力計

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03577427 品番 EA729BD-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,160
販売価格(税別)
5,600

ブルドン管方式。

外径(Φmm)100 使用流体水、空気、油など ケース形状A枠(立型つば無し) エスコ品番EA729BD-50 接続口径G(PF)3/8” 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10〜50 接続ねじG3/8 本体厚さ(mm)45 材質(ケース)合金製 精度等級1.6等級 材質(接液部)アルミブラス 最小目盛(MPa)0.1 圧力レンジ(MPa)0〜5 材質(窓)板ガラス
注意
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。※ ブルドン管とは断面が楕円形の管を円形状に曲げて一端を固定し、他端をとじたものです。保安用や工程管理用などに広く用いられています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする