曜日別特売
WAR11020 ワイドエアーフィルター 橋本クロス 03578676

 

WAR11020 ワイドエアーフィルター 橋本クロス 03578676
WAR11020 ワイドエアーフィルター 橋本クロス 03578676
WAR11020 ワイドエアーフィルター 橋本クロス 03578676
WAR11020 ワイドエアーフィルター 橋本クロス 03578676
WAR11020 ワイドエアーフィルター 橋本クロス 03578676
WAR11020 ワイドエアーフィルター 橋本クロス 03578676
WAR11020 ワイドエアーフィルター 橋本クロス 03578676
WAR11020 ワイドエアーフィルター 橋本クロス 03578676
WAR11020 ワイドエアーフィルター 橋本クロス 03578676
WAR11020 ワイドエアーフィルター 橋本クロス 03578676

ワイドエアーフィルター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は幅が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(2本)
幅(mm)
1100
注文コード
03578676
品番
WAR11020
参考基準価格(税別)¥96,800販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
¥83,980

大きな吸気部を持つ機械や空調機器の吸気口に取り付け、埃や粉塵、オイルミストを吸着するフィルターです。
機内のフィルターの洗浄手間を削減します。

用途
床置き型室内空調機の吸気口やチラーの吸気口、大型機器の吸気口など、従来のエアーフィルター2で対応できなかった大きな吸気口のプレフィルターに。
幅(mm)
1100
厚さ(mm)
0.4
長さ(m)
20
捕集効率(%)
33.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
初期圧力損失(Pa)
26
ろ過風速(m/s)
2.5
注意
※ホルダー及びフィルター固定用押さえマグネットは別売りです。
※必要数を別途お求めください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする