橋本クロス
ワイドエアーフィルター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1ケース(2本)
幅(mm)
900
注文コード
03578719
品番
WAR9020
参考基準価格(税別)
¥77,400
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
大きな吸気部を持つ機械や空調機器の吸気口に取り付け、埃や粉塵、オイルミストを吸着するフィルターです。
機内のフィルターの洗浄手間を削減します。
用途
床置き型室内空調機の吸気口やチラーの吸気口、大型機器の吸気口など、従来のエアーフィルター2で対応できなかった大きな吸気口のプレフィルターに。
幅(mm)
900
厚さ(mm)
0.4
長さ(m)
20
捕集効率(%)
33.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
初期圧力損失(Pa)
26
ろ過風速(m/s)
2.5
注意
※ホルダー及びフィルター固定用押さえマグネットは別売りです。
※必要数を別途お求めください。