曜日別特売
AA-801-S アロンアルフア #801 東亞合成 03579672

アロンアルフア #801

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1ケース(25本)
注文コード
03579672
品番
AA-801-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

白化、臭気がほとんどありません。

用途
各種金属や汎用樹脂の瞬間接着に。
トラスコ品番
117-3894
材質
主成分:シアノアクリレート系
色
透明
容量(g)
20
危険物の類別
非危険物
固着時間(秒)
10(23℃)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする