東亞合成
嫌気性固着剤 アロンタイトR
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03579760
品番
AA-R-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
高強度、永久固着タイプです。
ネジ締結部など、隣接する金属間の微細な隙間に介在して酸素が遮断(嫌気)されると硬化する一液の固着剤です。
用途
ネジゆるみ止めに。
永久固着用ボルト・ナットに。
ギヤー、シャフト、その他一般嵌合に。
トラスコ品番
168-0512
材質
主成分:アクリル樹脂
色
赤
容量(mL)
250
タイプ
中粘度タイプです。
粘度(mPa・s)
150
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.25L
危険物の性状
非水溶性