エイト
六角棒スパナ 標準寸法(ミリ) 穴付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03579848
品番
001-10H
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途
六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用
トラスコ品番
432-7934
材質
レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ニッケルメッキ)
全長(mm)
112
対辺寸法(mm)
10
首下長(mm)
40
穴径(mm)
5.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※いじり止めねじ(タンパーレジスタントねじ)は機器の機能保守、保全、又はガスもれなどの事故を防ぐ為、ゆるめてはならない場所に使われています。従って安易に使用せず、安全を確実に確認して下さい。これによる使用上生じた事故についてメーカーは関知しません。