アーム[作業工具]
豊和用 HO22M 鉄生爪
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
チャックサイズ
12インチ
12インチ
10インチ
6インチ
8インチ
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
03580058
品番
HO22M-12H60
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
1set3個を同時加工の高精度品です。
寸法指定の特殊生爪も製作可能です。
用途
旋盤チャック用。
長さ(mm)
126
幅(mm)
50
高さ(mm)
60
寸法A(mm)
126
チャックサイズ
12インチ
適合チャック外径(inch)
12