コニシ
VF422
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(24巻)
注文コード
03580189
品番
05691
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
初期接着性良好です。
片面アクリルです。
カット不要です。
耐久性・耐候性に優れます。
用途
透湿・気密シートの貼り合わせに。
2×4パネル・断熱材のジョイントシール。
トラスコ品番
144-8423
タイプ
片面
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.165