- 一体型シリコンスパチュラ スタンダード 小 シリコンへら ユーロキッチン 03580249

- 一体型シリコンスパチュラ スタンダード 小 シリコンへら ユーロキッチン 03580249
- 一体型シリコンスパチュラ スタンダード 小 シリコンへら ユーロキッチン 03580249

一体型シリコンスパチュラ スタンダード 小 シリコンへら

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード03580249品番-
参考基準価格(税別)¥1,670販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

日本のシリコンキッチングッズのトレンドメーカー「ユーロキッチン」オリジナルのシリコンスパチュラシリーズです。便利で機能的なシリコンキッチングッズです。一体成型で継ぎ目が無いので、衛生的です。耐熱温度が高いので、フライパンでの調理にも使えます。スタンダードな型のタイプです。コーティングフライパンに傷を付ける心配もありません。特にIHフライパンは置いたまま使うので、二刀流がおススメです。

仕様●寸法:厚み/10mm、幅/34mm、長さ/255mm●材質:シリコーン樹脂、スチール芯●重量:65g●耐冷・耐熱温度:+300℃・-40℃アズワン品番67-8020-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする