一体型シリコンスパチュラ スタンダード 小 シリコンへら

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03580276 品番-
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

日本のシリコンキッチングッズのトレンドメーカー「ユーロキッチン」オリジナルのシリコンスパチュラシリーズです。便利で機能的なシリコンキッチングッズです。一体成型で継ぎ目が無いので、衛生的です。耐熱温度が高いので、フライパンでの調理にも使えます。スタンダードな型のタイプです。コーティングフライパンに傷を付ける心配もありません。特にIHフライパンは置いたまま使うので、二刀流がおススメです。

仕様●寸法:厚み/10mm、幅/34mm、長さ/255mm●材質:シリコーン樹脂、スチール芯●重量:65g●耐冷・耐熱温度:+300℃・-40℃ アズワン品番67-8020-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする