一体型シリコンスパチュラ スタンダード 中 シリコンへら

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03580310 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,760
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

日本のシリコンキッチングッズのトレンドメーカー「ユーロキッチン」オリジナルのシリコンスパチュラシリーズです。便利で機能的なシリコンキッチングッズです。一体成型で継ぎ目が無いので、衛生的です。耐熱温度が高いので、フライパンでの調理にも使えます。スタンダードな型のタイプです。コーティングフライパンに傷を付ける心配もありません。特にIHフライパンは置いたまま使うので、二刀流がおススメです。

仕様●寸法:厚み/11mm、幅/48mm、長さ/263mm●材質:シリコーン樹脂、スチール芯●重量:75g●耐冷・耐熱温度:+300℃・-40℃ アズワン品番67-8020-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする