東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの その他LED電球
60W相当 LEDダイクロハロゲンR型電球 E26 LDR5シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:4.7W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:22度●全光束:450lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:樹脂●外径:50mm●全長:56mm●質量:57g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:×
注文コード
03580608
品番
LDR5LME26T3
参考基準価格(税別)
¥2,930
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ダイクロハロゲンR型LED電球。店舗のスポット照明等におすすめです。
60W相当、口金E26、電球色。
仕様
●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:4.7W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:22度●全光束:450lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:樹脂●外径:50mm●全長:56mm●質量:57g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:×
アズワン品番
67-8021-73