東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの その他LED電球
200W相当 屋外用LEDビームランプ E26 LDR18シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:18W●配光角度:120度●全光束:2340lm●平均演色評価数:Ra80●外径:120mm●全長:148mm●質量:350g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:×●※人感センサー、自動点滅器には使用出来ません。●IP65防水●PSE取得済
注文コード
03580635
品番
LDR18L200TM
参考基準価格(税別)
¥6,880
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
屋外用ビームランプR型LED電球。店舗のスポット照明等におすすめです。
200W相当、口金E26、電球色。
仕様
●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:18W●配光角度:120度●全光束:2340lm●平均演色評価数:Ra80●外径:120mm●全長:148mm●質量:350g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:×●※人感センサー、自動点滅器には使用出来ません。●IP65防水●PSE取得済
アズワン品番
67-8021-80
注意
●※人感センサー、自動点滅器には使用出来ません。