東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの その他LED電球
60W相当 LEDダイクロハロゲンR型電球 電球色 E11 LDR6シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03580651
品番
LDR6LDWE11TM
参考基準価格(税別)
¥2,770
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ダイクロハロゲンR型、調光タイプのLED電球です。
口金E11、電球色、配光角度34度(広角タイプ)。
仕様
●口金:E11●定格入力電圧:100V●定格消費電力:5.9W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:34度●最大光度:1350cd●平均演色評価数:-●グローブ種別:樹脂●外径:50mm●全長:65mm●質量:65g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:〇
アズワン品番
67-8021-83