曜日別特売
KGTN-6 H22.5 北川用 KGTN 切粉ガード用Tナット アーム[作業工具] 03580837

KGTN-6 H22.5 北川用 KGTN 切粉ガード用Tナット アーム[作業工具] 03580837
KGTN-6 H22.5 北川用 KGTN 切粉ガード用Tナット アーム[作業工具] 03580837

北川用 KGTN 切粉ガード用Tナット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット(3個)
チャックサイズ
6インチ
適合チャック
AS06 / B-06 / HOH-06K / HJ-6 / N-06 / NT06 / NL06 / NLT06 / NRC06
注文コード
03580837
品番
KGTN-6 H22.5
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

1set3個を同時加工の高精度品です。
寸法指定の特殊生爪も製作可能です。
生爪切粉ガードと併用する事で溝の隙間ゼロを実現します。
切粉対策をサポートする生爪です。
生爪切粉ガード用に設計されたTナットです。
T溝の隙間ゼロを実現しました。

用途
旋盤チャック用。
オートローダーなどの自動化旋盤で内径削りなどの加工で、T溝へ切粉の侵入を軽減に。
長さ(mm)
37.5
幅(mm)
12
高さ(mm)
22.5
適合チャック
AS06 / B-06 / HOH-06K / HJ-6 / N-06 / NT06 / NL06 / NLT06 / NRC06
チャックサイズ
6インチ
適合チャック外径(inch)
6
注意
※出荷単位は1セット(3個)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする