曜日別特売
HO22M-10H48 豊和用 HO22M 鉄生爪 アーム[作業工具] 03581528

HO22M-10H48 豊和用 HO22M 鉄生爪 アーム[作業工具] 03581528
HO22M-10H48 豊和用 HO22M 鉄生爪 アーム[作業工具] 03581528
HO22M-10H48 豊和用 HO22M 鉄生爪 アーム[作業工具] 03581528
HO22M-10H48 豊和用 HO22M 鉄生爪 アーム[作業工具] 03581528

豊和用 HO22M 鉄生爪

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
チャックサイズ10インチ
内容量1セット(3個)注文コード03581528品番HO22M-10H48
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

1set3個を同時加工の高精度品です。
寸法指定の特殊生爪も製作可能です。

用途
旋盤チャック用。
長さ(mm)
105
幅(mm)
40
高さ(mm)
48
寸法A(mm)
105
チャックサイズ
10インチ
適合チャック外径(inch)
10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする