アーム[作業工具]
豊和用 HO22M 鉄生爪
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
チャックサイズ
6インチ
12インチ
10インチ
6インチ
8インチ
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
03581562
品番
HO22M-6H30
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
1set3個を同時加工の高精度品です。
寸法指定の特殊生爪も製作可能です。
用途
旋盤チャック用。
長さ(mm)
70.5
幅(mm)
30
高さ(mm)
30
寸法A(mm)
70.5
チャックサイズ
6インチ
適合チャック外径(inch)
6