曜日別特売
HO11MC-8H45 豊和用 HO11MC 鉄生爪 アーム[作業工具] 03582289

HO11MC-8H45 豊和用 HO11MC 鉄生爪 アーム[作業工具] 03582289
HO11MC-8H45 豊和用 HO11MC 鉄生爪 アーム[作業工具] 03582289
HO11MC-8H45 豊和用 HO11MC 鉄生爪 アーム[作業工具] 03582289
HO11MC-8H45 豊和用 HO11MC 鉄生爪 アーム[作業工具] 03582289

豊和用 HO11MC 鉄生爪

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
チャックサイズ8インチ
内容量1セット(3個)注文コード03582289品番HO11MC-8H45
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

1set3個を同時加工の高精度品です。
寸法指定の特殊生爪も製作可能です。

用途
旋盤チャック用。
長さ(mm)
84
幅(mm)
40
高さ(mm)
45
寸法A(mm)
84
チャックサイズ
8インチ
適合チャック外径(inch)
8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする