曜日別特売
HO11MC-6H34 豊和用 HO11MC 鉄生爪 アーム[作業工具] 03582770

HO11MC-6H34 豊和用 HO11MC 鉄生爪 アーム[作業工具] 03582770
HO11MC-6H34 豊和用 HO11MC 鉄生爪 アーム[作業工具] 03582770
HO11MC-6H34 豊和用 HO11MC 鉄生爪 アーム[作業工具] 03582770
HO11MC-6H34 豊和用 HO11MC 鉄生爪 アーム[作業工具] 03582770

豊和用 HO11MC 鉄生爪

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
チャックサイズ6インチ
内容量1セット(3個)注文コード03582770品番HO11MC-6H34
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

1set3個を同時加工の高精度品です。
寸法指定の特殊生爪も製作可能です。

用途
旋盤チャック用。
長さ(mm)
70
幅(mm)
35
高さ(mm)
34
寸法A(mm)
70
チャックサイズ
6インチ
適合チャック外径(inch)
6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする