松浪硝子
松浪硝子の 研究関連用品・実験用必需品
松浪硝子の 顕微鏡周辺用品
松浪硝子の スライドグラス
界線スライドグラス
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
03593400
品番
S6113
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
水質検査、花粉量測定用に便利です。
界線は、1mm間隔でシルバーステイン印刷してあります。枠付は、20×50mmで厚さ1mmの特殊樹脂製のものを接着しております。
仕様
●サイズ(mm):76×26●厚み(mm):1.0〜1.2●洗浄:○●縁磨:○●受注生産品
アズワン品番
67-8064-76