スライドグラス 全面フロスト 100枚入

商品レビューを投稿する
44日以内出荷返品不可 44日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード03593576 品番S5225
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

細胞診断用です。直接擦過塗抹標本や、液状検体標本に最適です。細胞の付着性が非常に優れています。使用法は従来のスライドガラスと全く同じです。フロストのメッシュが細かいため、検体ナンバー、氏名等が記入しやすく、また消えにくくなっています。液状検体の塗抹はもちろん、スライドガラスで直接患部を擦過した標本作製にも適しています。

仕様●サイズ(mm):76×26●厚み(mm):1.2〜1.5●フロスト巾(mm):76×26●洗浄:○●縁磨:×●受注生産品 アズワン品番67-8065-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする