松浪硝子
松浪硝子の 研究関連用品・実験用必需品
松浪硝子の 顕微鏡周辺用品
松浪硝子の スライドグラス
シリコンコートスライドグラス 100枚入
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
03593619
品番
S6112
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
表面の清浄度が高く、均一なシリコンコートを施しているため、添加した抗原や抗体が拡がらず効果的な抗原抗体反応が可能です。
仕様
●サイズ(mm):76×26●厚み(mm):1.0〜1.2●洗浄:○●縁磨:○●受注生産品
アズワン品番
67-8065-42