1050 ヘキサ・サポート ロング エア・ウォーター・マッハ 03593643

1050 ヘキサ・サポート ロング エア・ウォーター・マッハ 03593643 1050 ヘキサ・サポート ロング エア・ウォーター・マッハ 03593643 1050 ヘキサ・サポート ロング エア・ウォーター・マッハ 03593643 1050 ヘキサ・サポート ロング エア・ウォーター・マッハ 03593643

ヘキサ・サポート ロング

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03593643 品番1050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

溶融亜鉛めっきより優れた、強靭でち密なラスパート処理(セラミックコーティング)の複合被膜を施し、湿気・防蟻薬品・塩害・腐食ガスなどの悪環境に強く、防錆に優れています。
木材のように寸法に合わせた切断や、クサビ等による高さの調整の手間が不要です。ヘキサ・サポートを大引に釘またはコーススレッドで固定し、束石には接着剤で圧着後釘打ちするだけで施工完了です。
ターンバックルを廻すだけで簡単に高さの調整ができます。
鋼製なので破壊強度は木製の束に比べて大幅に向上しました。
鋼製なので白蟻被害の心配はありません。
大引を受ける部分にPEシートを貼っており、床鳴り防止に配慮しています。

タイプLタイプ 調整範囲(mm)1000〜1100 径(Φmm)24 角長(mm)410 四角(mm)540 胴長さ(mm)950
注意
※許容荷重内でのご使用をお願いします。
※垂直になるように施工してください。
※ターンバックルへのボルトはめ合い長さは17mm以上にしてください。
※上下ボルトのはめ合い長さは、等しくなるようにご使用ください。
※床高さに適合するヘキサ・サポートをご使用ください。
※床束以外の目的ではご使用にならないでください。
※分解したり、改造したしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03593643
2018-10-17
用途:
床下の補強
建設業・工事業

まず、表層の塗装のハゲが多すぎ。確認してもらっていますが、いまだに返答がない状態で、購入したにもかかわらず、使えない状態です。
ホームセンターの小売状態のものは、綺麗な状態も多いようです。
アウトレット商品だったのでしょうか?

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
03593616
2018-02-16
用途:
新築工事
建設業・工事業

商品に問題もなく、納品も早かったので非常に助かりました。また利用したいと思います。

対象商品:
03593616
2017-04-01
用途:
車中泊用のベッドの土台に
サービス業

車中泊用のベッドを作るために購入。十分な強度。高さを変えられるのもよい。取り寄せだったのかどうかわかりませんが、到着に少し時間がかかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする