ベーシックフロストスライドグラス 100枚入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 03593777 品番 S0013
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

特殊インクを採用し、書きやすさを追求しました。優れたフロスト加工、抜群の筆記性と耐溶剤性を有しています。フロスト部分は特殊インクを採用しています。どのような処理をしても剥がれない強さと、細かい文字を記入することを容易にする滑らかさを併せ持っています。記入した文字は免疫染色などの工程にも耐えることができ、消えません。直線型のフロスト製品もご用意しております。

仕様●フロスト色:ピンク●サイズ(mm):76×26●厚み(mm):0.8〜1.0●フロスト巾(mm):15×26●洗浄:○●縁磨:○●受注生産品 アズワン品番67-8065-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする