曜日別特売
S2541-7F ベーシックフロストスライドグラス 100枚入 松浪硝子 03593847

ベーシックフロストスライドグラス 100枚入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番67-8065-56
内容量1箱(100枚)注文コード03593847品番S2541-7F
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

特殊インクを採用し、書きやすさを追求しました。優れたフロスト加工、抜群の筆記性と耐溶剤性を有しています。フロスト部分は特殊インクを採用しています。どのような処理をしても剥がれない強さと、細かい文字を記入することを容易にする滑らかさを併せ持っています。記入した文字は免疫染色などの工程にも耐えることができ、消えません。直線型のフロスト製品もご用意しております。

仕様●フロスト色:ホワイト●サイズ(mm):76×26●厚み(mm):0.9~1.2●フロスト巾(mm):76×7●洗浄:○●縁磨:○●受注生産品アズワン品番67-8065-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする