曜日別特売
7473N プロピック PROPICK 03597811

7473N プロピック PROPICK 03597811
7473N プロピック PROPICK 03597811

プロピック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03597811
品番
7473N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

塗ったばかりの塗膜から、虫、ごみ、糸くず、チリ、髪の毛などを取り除くことが出来ます。

用途
ゴミ取り、虫取りの時に
全長(mm)
115
色
シルバー
質量(g)
13
注意
※本来の用途以外使用しない
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする