吸汗・速乾に優れ、窮屈感のないクリーンルーム用パンツ 白 3H1866-KWシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03602868 品番3H1866-KW 5L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,340
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

吸汗・速乾性に優れ、肌に汗が残りにくい素材と構造。軽量かつ快適な着心地でお客様の作業をサポート。裾口は二重のフライス仕様で、衣服内の異物落下を防ぎます。腰裏装備で、インナーウェアの透けも防止します。ウエスト総ゴム+紐の絞りで、ラクラク調節可能。便利な内ポケット付き。ロッカーキーなどを収納できます。
ウエスト総ゴム+紐の絞りで、ラクラク調節可能。

仕様●材質:ポリエステル100%(白色導電糸20mmストライプ入)●使用環境(目安):100,000●色:白●サイズ:5L●ウエスト(cm):80〜122●ズボン丈(cm):117●股下(cm):86●ウエスト総ゴム+ひも調節式●腰裏付き●裾口フライス二重構造●※フード、上着、手袋、ブーツは別売となります。 アズワン品番67-8110-51
注意
●※フード、上着、手袋、ブーツは別売となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする