曜日別特売
CST35 ナイル 卓上ストリッパ本体 室本鉄工 03607900

CST35 ナイル 卓上ストリッパ本体 室本鉄工 03607900
CST35 ナイル 卓上ストリッパ本体 室本鉄工 03607900
CST35 ナイル 卓上ストリッパ本体 室本鉄工 03607900
CST35 ナイル 卓上ストリッパ本体 室本鉄工 03607900
CST35 ナイル 卓上ストリッパ本体 室本鉄工 03607900

ナイル 卓上ストリッパ本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03607900
品番
CST35
参考基準価格(税別)¥414,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
¥249,800

ワンタッチで色々な電線の脱皮ができます。
刃の組み合わせで2段脱皮や線割り脱皮など複雑な脱皮ができます。

用途
細線の脱皮。
トラスコ品番
411-6657
セット内容
フットバルブ(FB70S)、ストレートホース(UH2)
材質
アルミ(本体部)
全長(mm)
270
使用空気圧力(MPa)
0.5~0.6
ホース取付口
G1/4
脱皮能力
被覆外径5Φmmまで 脱皮長さ(mm):35
注意
※替刃は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする