土鍋風ステンレス鍋 もみじ SJシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:Φ295×H162mm●満水容量:5.3L●材質:18crステンレス●板厚:本体/0.7mm●外面/ミラー仕上、内面/ラセン仕上げ●対応熱源:ガスコンロ、電磁調理器(IH)、100V-200V対応、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター●コード番号:AL4347 注文コード03610665 品番SJ1858 27cm
参考基準価格(税別)¥6,840 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ295×H162mm●満水容量:5.3L●材質:18crステンレス●板厚:本体/0.7mm●外面/ミラー仕上、内面/ラセン仕上げ●対応熱源:ガスコンロ、電磁調理器(IH)、100V-200V対応、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター●コード番号:AL4347 アズワン品番67-8141-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする