白磁 長角ケーキプレート 裏面無釉 0211シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03617060 品番0211-0023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:308×195×H15mm●カラー:白●材質:磁器(裏面無釉)●長角型●コード番号:BH0736 アズワン品番67-8152-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする