1060191 TMR用 スロットルワイヤー【ステン金具/アウターBLK】(引き戻し共通) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 03617714 1060191 TMR用 スロットルワイヤー【ステン金具/アウターBLK】(引き戻し共通) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 03617714 1060191 TMR用 スロットルワイヤー【ステン金具/アウターBLK】(引き戻し共通) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 03617714

TMR用 スロットルワイヤー【ステン金具/アウターBLK】(引き戻し共通)

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03617714 品番1060191
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)1050

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03617705
2022-08-10
用途:
GPZ900R FCR37用のアクセルワイヤー

スロットルはACTIVE製のハイスロットル。この商品はTMR用だから取付けるまで何が違うのかわかりませんでしたが、判明しました!
キャブレターに取付ける部分、ここの長さが、このアクセルワイヤーの末端ネジ部よりも長いため取り付けが出来ない!だからTMR用!となっているわけです。
だが、このワイヤー、途中に中継金具なんてついていない一本ものだから、なんとかしてこれを使いたい!
だから、加工しました。キャブレター側の取り付け金具を外してサンダーで削り、ヤスリで仕上げて、アクセルワイヤー末端ネジ部が取り付けできる長さまで。

ヤスリだけで削ろうと思ったら大変です!2mm程削らないといけませんので。サンダーがあると便利です。

対象商品:
03617705
2019-03-20
用途:
バイクのアクセルワイヤー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

専用品なので特に問題なく使用できました。じょうでき。

対象商品:
03617705
2017-11-24
用途:
TMRキャブレターのワイヤー交換
農・林・水産業

ACTIVEの汎用タイプを使用していたが、アウターの金具の錆が酷くなったので購入。専用品らしく細身で取り回しが楽だった。ワイヤーの遊びも少なりいい感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
03617705
2017-09-27
用途:
バイクのメンテナンス
農・林・水産業

バイクのパーツ屋の価格より安価だったのでこちらで購入。送料も無料であったので専門店のない地域に住む者にとっては助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする