曜日別特売
PS-RLM 脱落防止棚ダボ 真田化鋼(S・ROSE) 03621480

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS-RLM 脱落防止棚ダボ 真田化鋼(S・ROSE) 03621480
PS-RLM 脱落防止棚ダボ 真田化鋼(S・ROSE) 03621480

脱落防止棚ダボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(2個)
セット内容丸2個
内容量1セット(2個)注文コード03621480品番PS-RLM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
¥189

棚板を支えるための差込ダボです。
棚板に触れる部分にはプラスチック素材を使用しているため、キズがつきにくい仕様です。

用途
棚板が手前に飛び出すのを防ぐストッパー付きです。
棚板1枚分の差込ダボがセットになっています。
セット内容
丸2個
材質
PP樹脂/鉄
色
クリア
W
9.8
L
13
H
9.6
D
9.2
差込サイズ(Φmm)
4.9
注意
※用途以外の使用はご遠慮ください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする