※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
真田化鋼(S・ROSE)
脱落防止棚ダボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
1セット(2個)
1セット(4個)
セット内容
前方(左右)各1個、後用(丸)2個
丸2個
左右各1個
前方(左右)各1個、後用(丸)2個
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
03621498
品番
PS-RLTM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
棚板を支えるための差込ダボです。
棚板に触れる部分にはプラスチック素材を使用しているため、キズがつきにくい仕様です。
用途
棚板が手前に飛び出すのを防ぐストッパー付きです。
棚板1枚分の差込ダボがセットになっています。
セット内容
前方(左右)各1個、後用(丸)2個
材質
PP樹脂/鉄
色
クリア
差込サイズ(Φmm)
4.9
注意
※用途以外の使用はご遠慮ください