1065044 ハイスロKIT [EVO] BLK 巻取Φ40/42 ACTIVE(アクティブ) 03651515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスロKIT [EVO] BLK 巻取Φ40/42

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード03651515 品番1065044
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

レースユース車両を対象に開発された「ハイスロットルキットEVO」。
スロットルの操作性やメンテナンス性の向上といったレースサポートチームからの要望を受け、新型構造を設計。
スロットル操作時のあらゆる摩擦抵抗を取り除いた、ハイスペックモデルです。ストリートカスタムをベースに進化した従来のスロットルキットとは異なるコンセプトで開発された製品でありながら、ストリートユースにもおすすめの逸品に仕上がってます。
■飛躍的に向上したメンテナンス性
■見えない部分へのこだわり
■アクセル操作性の向上
■2種類のホルダーカラー
■それぞれの車種に適したラインナップの設定
レースユース車両を対象に開発されたハイスロットルキットEVO"。
スロットルの操作性やメンテナンス性の向上といったレースサポートチームからの要望を受け、新型構造を設計。
スロットル操作時のあらゆる摩擦抵抗を取り除いた、ハイスペックモデルです。ストリートカスタムをベースに進化した従来のスロットルキットとは異なるコンセプトで開発された製品でありながら、ストリートユースにもおすすめの逸品に仕上がってます。
飛躍的に向上したメンテナンス性
見えない部分へのこだわり
アクセル操作性の向上
2種類のホルダーカラー
それぞれの車種に適したラインナップの設定"

主な適合車種Ninja250R 08-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする