曜日別特売
1107272 ビレットレバー RSレーシングスペック [ブレーキ] BLK ショート ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 03653256

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビレットレバー RSレーシングスペック [ブレーキ] BLK ショート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード03653256品番1107272
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000

様々なレースからのフィードバックにより、開発されたRSタイプレーシングスペック。従来モデルから材質、構成パーツを見直したことにより、スリムかつ高強度、軽量化を実現。また、レバー本体をパワーレバー形状にし、併せて握り部を広くとることで、握りやすくなりコントロール性も向上。レースでの仕様が多い調整ダイヤルアジャストにも改良を加え、動きをスムーズにして少しでもロスを減らす考慮をしています。レースユースを前提に改良されたのが、RSタイプレーシングスペックです。
ダイヤルアジャスト
構造を見直し、クリック時のダイレクト感とスムーズ感がアップ
衝撃耐久性向上
従来モデルより、材質、構成パーツを見直すことにより衝撃耐久性が向上
レバー形状
軽量化
材質、構成パーツを見直したことにより、スリムかつ高強度、軽量化を実現
レバータイプがRSの場合は、RSリモートワイヤーをご使用ください。
RSリモートワイヤー ワイヤーの長さ加工を前提としたタイプ。
レバータイプがスタンダードの場合は、STDリモートワイヤーをご使用ください。
STDリモートワイヤー ワイヤーの長さ別で設定された無加工装着タイプ。

主な適合車種GSX-R1000 05-10 GSX-R750 08-10 GSX-R600 06-10 BMW S1000RR 10ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする