リペア タイコ (M4イモネジ2コ付属) DIYスロットルワイヤー EVO用

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03654857 品番1060299-4
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
付属品M4イモネジ2コ 長さ(mm)6 使用ワイヤー(mm)1.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03654857
2022-09-30
用途:
アクセルワイヤーの遊び調整
Rcycle 様

アクセルワイヤーが伸びてきていてそろそろ交換せねばと思っていた所これを発見。大変便利な物っがあるもんだと感心。他自転車の変速の太鼓代わりにも使えそう。もうちょい安ければ嬉しい。

対象商品:
03654857
2022-03-24
用途:
応急用ですが…
その他業種

他車種アクセルワイヤーを流用したところ、ワイヤーインナー長が長く、操作に難がありました。
こちらを使って戻し側のみインナーをカットして、こちらのタイコを使用して仕上げました。
ネジ固定でもそこそこ固定できている感じでしたが、念の為、ステンレスハンダでハンダ付けもしておきました。
ワイヤーをタイコ穴に入れるのが難儀ですね。
私は穴を少し拡大して使用してみました。(ハンダ付け前提で)

2人が参考にしています
2021-05-12
用途:
廃盤になったバイクのワイヤーケーブル補修
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクの排気バルブとモーターを繋ぐケーブルが切れて新品を購入って思ったら廃盤で手に入らず。
困った時にこれを見つけてこうにしてみました。
クラッチワイヤーなどと違い、負荷も高くないだろうと思いこれを使って補修してみました。
結果最高!助かりました。
注意点としてはワイヤーを通す穴の精度が良いので、ワイヤーの先端がほつれて無い要注意してください。
通した後、タイコの上下からイモネジで挟むのですが、緩みが心配でしたのでロック剤を塗ってしっかり締め込みました。
今のところ問題なく使えています。

1人が参考にしています
対象商品:
03654857
2021-06-24
用途:
バイクのメンテナンス

一般のお店ではなかなか使い勝手のいいものが見つからず、諦めかけていたところ「あった!!」って感じです。問題なく使えています。

対象商品:
03654857
2020-12-01
用途:
バイクのスロットル

メーカーは応急用としているが、スロットルワイヤー用としてなら数年使っていてもスッポ抜けることはないです。
左右からイモネジでワイヤーを中央に締め込めるので安心感があります。
六角レンチ付き、無しを選べるのも○。

1人が参考にしています
対象商品:
03654857
2020-10-16
用途:
緊急用に購入
建設業・工事業

緊急用に購入しました。
まだ使用していませんが作りはさすがブランド品です、使用しない方が良いですが使用したい気持ちになります。

対象商品:
03654857
2021-06-11
用途:
アクセルワイヤー交換
マーク商事株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

結果使用しませんでしたが、製品的に便利ないい商品です。

対象商品:
03654857
2019-10-22
用途:
旧車のアクセルワイヤー製作
製造業

予想以上に しっかりとした部品でした 長期的な使用に耐えれそうです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする