画像準備中

被覆アーク溶接棒 A-200

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20kg) 注文コード03661595 品番A-200 (Φ5.0*450)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

使いやすさと溶接性能の両方に重点を置いたイルミナイト系溶接棒で、薄板から中板までの全姿勢溶接に適しています。シャープなアークと良好なスラグのかぶりはアンダカットのない美しい細かな波形のビード外観となります。特に、立向、上向姿勢での溶接の容易さは、イルミナイト系溶接棒の中で最高です。広い分野で多用されている代表的な溶接棒です。

棒径(Φmm)5.0 棒長(mm)450 用途車両、建築、その他一般構造物などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の薄中板の溶接。 電流範囲(A)下向170〜250 電流範囲(A)上向130〜200 電流範囲(A)立向上進130〜200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03661595 A-200 (Φ5.0*450) 57643723 4.0×450 被覆アーク溶接棒 A-10 日鉄溶接工業(旧日鉄住金) 被覆アーク溶接棒 A-10 日鉄溶接工業(旧日鉄住金) 1箱(20kg) 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする