90793-32152 ヤマルーブ プレミアムシンセティック YAMAHA(ヤマハ) 03662173

ヤマルーブ プレミアムシンセティック

(47件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード03662173 品番90793-32152
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

低温から高温まで常に安定して高い性能を発揮する、中・大型車両に最適な高品質オイル。

ベースオイル化学合成油 SAE10W-40 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L JASO規格MA 危険物の性状非水溶性
注意
※ノズルは付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03662173 90793-32152 40647733 90793-32419 ヤマルーブプレミアムシンセティック (MA2) YAMAHA(ヤマハ) ヤマルーブプレミアムシンセティック (MA2) YAMAHA(ヤマハ) 1本(4L) 8,198 税込9,018 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
03662173 90793-32152 40647724 90793-32161 ヤマルーブプレミアムシンセティック (MA2) YAMAHA(ヤマハ) ヤマルーブプレミアムシンセティック (MA2) YAMAHA(ヤマハ) 1本(1L) 2,698 税込2,968 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03662182
2020-12-17
用途:
トリッカーのオイル交換
製造業

トリッカーのエンジンフィーリング改善を目的にスポーツからこのオイルに変更してみました。エンジン回転フィーリング、クラッチタッチともに良い感じになり満足です。
TW225にも入れてみましたがは合わなかったらしく回転が重くなりクラッチタッチもダルになりました。
マジェSにも入れてみましたがブルーSCと比べて回転が重くなり燃費が悪化しました。

対象商品:
03662173
2020-07-18
用途:
ヤマハ純正なので安心

ヤマハTW225のオイル交換に使用しました。ヤマハ純正だし、プレミアムと言うのもいいかなぁと思いました。どうでもいい理由ですが、ホンダのG1、G2とかよりデザインもいいと思います。

対象商品:
03662173
2020-05-20
用途:
MT−09のメンテナンスに使用
その他業種

ヤマハの販売店は、高価であり、ホームセンターでも取り扱っていなかったので注文しました。
価格も満足。

対象商品:
03662173
2019-04-26
用途:
オイル交換
教育・研究機関

MT-09Tracerに使用.
3500〜4500qで交換していますが,全く問題なし.
ヤマハのスポーツバイクならこれを入れておけば間違いないでしょう.

対象商品:
03662173
2019-05-30
用途:
バイクのオイル交換用

ヤマハのスクーターに使用。アイドリング時や走行時にエンジン音が静粛になります。

1人が参考にしています
対象商品:
03662182
2019-01-13
用途:
オイル交換
製造業

色々と使ってみましたが、ヤマルーブが最も交換後のエンジンの滑らか感、シフトの入り易さが実感できる。

対象商品:
03662182
2018-12-02
用途:
油冷エンジン オイル交換
森下工業 様 (建設業・工事業)

スズキの油冷エンジンにPOWER SYNT 10W50からシンセティックに変更。エンジンフィーリング、ギアチェンジのスムーズさは、こちらの方があっています。

対象商品:
03662182
2018-11-27
用途:
自家用のバイクのオイル交換に使用

商品は間違いないと思います。普段は鉱物や安い合成油を使用していますが、割引やクーポンがあれば、価格的にもかなり安いので、また利用したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする