ヤマルーブ プレミアムシンセティック
(47件のレビュー)低温から高温まで常に安定して高い性能を発揮する、中・大型車両に最適な高品質オイル。
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第三石油類
- JASO規格
- MA
- 危険物の性状
- 非水溶性
注意
※ノズルは付属しておりません。バイク用オイル・ケミカル・洗車 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 03662182
2020-12-17
用途: トリッカーのオイル交換
製造業
トリッカーのエンジンフィーリング改善を目的にスポーツからこのオイルに変更してみました。エンジン回転フィーリング、クラッチタッチともに良い感じになり満足です。
TW225にも入れてみましたがは合わなかったらしく回転が重くなりクラッチタッチもダルになりました。
マジェSにも入れてみましたがブルーSCと比べて回転が重くなり燃費が悪化しました。
対象商品 : 03662173
2020-07-18
用途: ヤマハ純正なので安心
ヤマハTW225のオイル交換に使用しました。ヤマハ純正だし、プレミアムと言うのもいいかなぁと思いました。どうでもいい理由ですが、ホンダのG1、G2とかよりデザインもいいと思います。
対象商品 : 03662173
2019-04-26
用途: オイル交換
教育・研究機関
MT-09Tracerに使用.
3500~4500㎞で交換していますが,全く問題なし.
ヤマハのスポーツバイクならこれを入れておけば間違いないでしょう.
対象商品 : 03662182
2018-12-02
用途: 油冷エンジン オイル交換
森下工業 様(建設業・工事業)
スズキの油冷エンジンにPOWER SYNT 10W50からシンセティックに変更。エンジンフィーリング、ギアチェンジのスムーズさは、こちらの方があっています。
対象商品 : 03662182
2018-11-27
用途: 自家用のバイクのオイル交換に使用
商品は間違いないと思います。普段は鉱物や安い合成油を使用していますが、割引やクーポンがあれば、価格的にもかなり安いので、また利用したいです。











