※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 ミニ まな板立

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 収納枚数30mm厚×3枚 注文コード03672052 品番-
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は収納枚数など3種類から選べます 他の種類を見る
外寸(mm)220×203×H135 種別3枚立 材質18-8ステンレス 収納枚数30mm厚×3枚

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03672052
2018-05-18
用途:
調理場まな板立て
卸売・小売業

少し高いかな・・・と思いながら購入。
使用してみて、物がステンでしっかりしているから倍位の高さの分厚いまな板を立てても倒れず満足しています。
ありがとうございました。

対象商品:
03672052
2018-04-25
用途:
まな板立て
卸売・小売業

少し高いかな・・と思いながら購入しましたが、大きなまな板3枚立てても倒れずしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする