※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の フライパン・グリルパン
EBM(江部松商事)の フライパン・炒め鍋
プロフェッショナル 2PLY IHフライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03677765
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
SUS430(18-0ステンレス)・アルミニウム
表面処理
エクリプスコート加工
質量(kg)
0.6
外径(Φmm)
215
サイズ(inch)
8
板厚(mm)
2.5
内径×深さ(mm)
Φ200×45
底径(Φmm)
165