※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 中華 穴明 片手鍋

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03684774 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
サイズ(cm)30 材質ステンレス 質量(kg)0.5 深さ(mm)48 板厚(mm)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする