※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の フライパン・グリルパン
EBM(江部松商事)の フライパン・炒め鍋
ノンスティックエクリプス フライパン 14インチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03686804
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
エクリプスコートは業務用に最適。耐摩耗性に優れた特殊三層コート。
材質
アルミ
質量(kg)
0.6
表面処理
エクリプスコート
板厚(mm)
3
外径(Φmm)
215
サイズ(inch)
8
内径×深さ(mm)
Φ200×45
注意
※16インチは向い手付になります。