APC(シュナイダーエレクトリック)
APC(シュナイダーエレクトリック)の 電源(制御機器)
APC(シュナイダーエレクトリック)の 無停電電源装置(UPS)
APC(シュナイダーエレクトリック)の 無停電電源装置(UPS)本体
Smart-UPS 750 LCD 100V オンサイト7年保証 SMT750JOS7
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03690419
品番
SMT750JOS7
参考基準価格(税別)
¥479,500
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
出力容量
500W/750VA
定格出力電圧(V)
100
定格入力電圧(V)
100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
167×140×360
質量(kg)
13
運転方式
ラインインタラクティブ
バッテリー
鉛蓄電池
バッテリー寿命
4〜6年
波形
正弦波
保証期間
7年間(オンサイト)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません