APC(シュナイダーエレクトリック)
APC(シュナイダーエレクトリック)の 電源(制御機器)
APC(シュナイダーエレクトリック)の 無停電電源装置(UPS)
APC(シュナイダーエレクトリック)の 無停電電源装置(UPS)本体
Smart-UPS 1500 LCD 100V 7年保証 SMT1500J7W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03690464
品番
SMT1500J7W
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は259,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥339,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
出力容量
980W/1500VA
定格出力電圧(V)
100
定格入力電圧(V)
100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
225×172×439
質量(kg)
26
運転方式
ラインインタラクティブ
バッテリー
鉛蓄電池
バッテリー寿命
4〜6年
波形
正弦波
保証期間
7年間
関連資料:
サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった