APC(シュナイダーエレクトリック)
APC(シュナイダーエレクトリック)の 電源(制御機器)
APC(シュナイダーエレクトリック)の 無停電電源装置(UPS)
APC(シュナイダーエレクトリック)の 無停電電源装置(UPS)本体
Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V SMX3000RMJ2U
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03690489
品番
SMX3000RMJ2U
参考基準価格(税別)
¥720,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
出力容量
2400W/3000VA
定格出力電圧(V)
100
定格入力電圧(V)
100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
87×432×667
質量(kg)
39
運転方式
ラインインタラクティブ
バッテリー
鉛蓄電池
バッテリー寿命
4〜6年
波形
正弦波
保証期間
2年間
関連資料:
サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません