Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V オンサイト5年保証 SMX3000RMJ2UOS5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03690534 品番SMX3000RMJ2UOS5
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は969,800円となります。
参考基準価格(税別)¥1,439,000 販売価格(税込) ¥1,044,780
販売価格(税別)
949,800
出力容量2400W/3000VA 定格出力電圧(V)100 定格入力電圧(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×432×667 質量(kg)39 運転方式ラインインタラクティブ バッテリー鉛蓄電池 バッテリー寿命4〜6年 波形正弦波 保証期間5年間(オンサイト)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする