※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の フライパン・グリルパン
EBM(江部松商事)の フライパン・炒め鍋
純チタン 超軽量 中華片手鍋
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03691537
品番
-
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
これで手首の疲労や腰痛とはおさらばとにかく軽〜い
サイズ(cm)
33
材質
純チタン
質量(kg)
0.7
深さ(mm)
98
板厚(mm)
1.2