※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の フライパン・グリルパン
EBM(江部松商事)の フライパン・炒め鍋
純チタン 超軽量 中華両手鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03691564
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
超軽量と評される圧倒的な軽さ、抜群の耐蝕性、しかも衛生的。
サイズ(cm)
30
材質
純チタン
質量(kg)
0.6
深さ(mm)
80
板厚(mm)
1.2